!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU SORBANT,GÉNÉRAL,28 1/2 X 125 PO

ROULEAU SORBANT,GÉNÉRAL,28 1/2 X 125 PO

CAN-ROSS

ROULEAU SORBANT,GÉNÉRAL,28 1/2 X 125 PO close
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
ROULEAU SORBANT,GÉNÉRAL,28 1/2 X 125 PO

ROULEAU SORBANT,GÉNÉRAL,28 1/2 X 125 PO

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $286.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article BIGSBCGM-HWR
  • N° de modèle du manufacturier SBCGM-HWR
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.39 lb

Informations sur le produit

Contenez les fuites autour des machines et des équipements de production grâce à cet absorbant à usage général qui a une forte action de drainage p/ retenir les particules souillées et empêcher les contaminants de se déplacer. Chaque tampon du paqude 28 1/2 x 125 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésLiquides non agressifs
  • MatériauCellulose
  • Taille perforée14 1/4 po x 19 po
  • AlvéoléNon
  • Matériau de la couvertureFilé-lié
  • Longueur125 pi
  • Diamètre19 po
  • Résistance à la flammeNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurGris, blanc
  • Applications spécialiséesIndustriel, MRE, pétrole et gaz
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • Volume absorbé par paquet 15,8 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Sac
  • Largeur 28 1/2 po
  • Neutralisation Non
  • Flottant Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Message imprimé No Message
  • Série MRO Plus
  • Endos adhésif Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)