!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS ABSORBANT,ROSE,20 X 25 PO,20-29 GALLONS,22 GALLONS PAR EMBALLAGE,POLYPR,FEUILLES-TAPIS 100

TAPIS ABSORBANT,ROSE,20 X 25 PO,20-29 GALLONS,22 GALLONS PAR EMBALLAGE,POLYPR,FEUILLES-TAPIS 100

PIG

TAPIS ABSORBANT,ROSE,20 X 25 PO,20-29 GALLONS,22 GALLONS PAR EMBALLAGE,POLYPR,FEUILLES-TAPIS 100 close
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
TAPIS ABSORBANT,ROSE,20 X 25 PO,20-29 GALLONS,22 GALLONS PAR EMBALLAGE,POLYPR,FEUILLES-TAPIS 100

TAPIS ABSORBANT,ROSE,20 X 25 PO,20-29 GALLONS,22 GALLONS PAR EMBALLAGE,POLYPR,FEUILLES-TAPIS 100

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $271.09 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIGMAT301
  • N° de modèle du manufacturier MAT301
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Informations sur le produit

Ce tapis absorbant en polypropylène rose est utilisé p/ absorber les déversements accidentels. Le produit absorbe de 20 à 29 gallons et 22 gallons par paquet. Chaque sac de 100 tampons mesure 20 po x 15 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par tampon28 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la longueur10 po
  • AlvéoléOui
  • Type d'emballageSac
  • Longueur20 po
  • NeutralisationNon
  • FlottantNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • EssorableNon essorable
  • Message impriméNo Message
  • Normes29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Bases, matières corrosives, produits chimiques dangereux, universel
  • Volume absorbé par paquet 22 gal
  • Nb de couches 8 épaisseurs
  • Taille perforée 10 po x 15 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Non
  • Nb de tampons 100
  • Largeur 15 po
  • Résistance à la flamme Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Non
  • Couleur Rose
  • Série TAPIS
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non