!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE ABSORBANT, BARIL, 14 GAL, GRIS

ENSEMBLE ABSORBANT, BARIL, 14 GAL, GRIS

BRADY SPC ABSORBENTS

ENSEMBLE ABSORBANT, BARIL, 14 GAL, GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENSEMBLE ABSORBANT, BARIL, 14 GAL, GRIS

ENSEMBLE ABSORBANT, BARIL, 14 GAL, GRIS

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $317.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDYSKA14TAA
  • N° de modèle du manufacturier SKA14-TAA
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par trousse12 gal
  • Capacité de conteneur14 gal
  • Hauteur de contenant26 1/2 po
  • Largeur du contenant26 1/2 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(1) Emballage cylindrique de 14 gallons, (1) paire de lunettes, (1) paire de gants en nitrile, (2) remblais tubulaires de 3 po x 12 pi, (2) sacs à déchets, (20) tampons universels de 15 po x 19 po
  • Type de produit Station/trousse pour déversement
  • Applications spécialisées Absorbants, contrôle des déversements
  • Type de contenant Baril
  • Couleur de la boîte Gris
  • Longueur du contenant 26 1/2 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 22 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Normes Conforme à la TAA
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Universelle
  • Longueur de tampon 19 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 12 pi
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande