!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BARRAGE ABSORBANT, 18 PO X 8 PO, 18 GAL PAR PAQUET, BLANC

BARRAGE ABSORBANT, 18 PO X 8 PO, 18 GAL PAR PAQUET, BLANC

SPILLTECH

BARRAGE ABSORBANT, 18 PO X 8 PO, 18 GAL PAR PAQUET, BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BARRAGE ABSORBANT, 18 PO X 8 PO, 18 GAL PAR PAQUET, BLANC

BARRAGE ABSORBANT, 18 PO X 8 PO, 18 GAL PAR PAQUET, BLANC

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $236.91 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLEWBB818
  • N° de modèle du manufacturier WBB818
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBarrage absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par paquet18 gal
  • Diamètre8 po
  • Largeur8 po
  • Matériau de la pellicule extérieurePolypropylène filé-lié
  • Corde sur la longueurNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Type de connecteurQuincaillerie métallique
  • Normes33 CFR 154.1047(c)(2), 40 CFR 112.7(c)(1), 40 CFR 122,26, 40 CFR 263,31
  • Type de produit Barrage de cale
  • Volume absorbé par remblai/barrage 1 gal
  • Couleur Blanc
  • Longueur 18 po
  • Matériau de remplissage Mélange de poly, treillis en polyester
  • Profil du remblai tubulaire/barrage flottant Rond
  • Dissipation électrostatique Non
  • Message imprimé No Message
  • Matériau de la bague de raccordement Métal
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande