!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 8 PO/0 À 20 MM, IP67, PRÉCISION +/- 0,01 PO, 4 VOIES

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 8 PO/0 À 20 MM, IP67, PRÉCISION +/- 0,01 PO, 4 VOIES

MITUTOYO

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 8 PO/0 À 20 MM, IP67, PRÉCISION +/- 0,01 PO, 4 VOIES close
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
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 8 PO/0 À 20 MM, IP67, PRÉCISION +/- 0,01 PO, 4 VOIES

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 8 PO/0 À 20 MM, IP67, PRÉCISION +/- 0,01 PO, 4 VOIES

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $715.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5RCG2
  • N° de modèle du manufacturier 500-753-20CAL
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse numérique à 4 voies est en acier inoxydable. Il respecte les normes de TUV Rheinland. Ce pied à coulisse numérique à 4 voies comprend un boîtier et une batterie.

Spécifications techniques

  • Plage0-8 po/0-200 mm
  • Sortie SPCNon
  • Positionnement absoluOui
  • Profondeur de mâchoire1-31/32 po
  • Batterie incluseOui
  • Précision +/-0.001 In
  • Certificat d'étalonnage détaillé Oui
  • Matériau du pied à coulisse Acier inoxydable
  • Fonctions Étanche aux liquides de refroidissement, molette roulante, marche/arrêt automatique, boutons de commande sur la face, origine/zéro et pouce/mm, graduation absolue, imperméable à l'eau, à l'huile
  • Non magnétique Non
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)