!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 4 PO/0 À 10 MM, PRÉCISION +/- 0,01 PO, ACIER INOXYDABLE

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 4 PO/0 À 10 MM, PRÉCISION +/- 0,01 PO, ACIER INOXYDABLE

MITUTOYO

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 4 PO/0 À 10 MM, PRÉCISION +/- 0,01 PO, ACIER INOXYDABLE close
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
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 4 PO/0 À 10 MM, PRÉCISION +/- 0,01 PO, ACIER INOXYDABLE

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE À 4 VOIES, GAMME DE 0 À 4 PO/0 À 10 MM, PRÉCISION +/- 0,01 PO, ACIER INOXYDABLE

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $388.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1ARG4
  • N° de modèle du manufacturier 500-195-30CAL
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # 1316
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse numérique à 4 voies est en acier inoxydable. Ce pied à coulisse numérique à 4 voies comprend un boîtier et une batterie.

Spécifications techniques

  • Plage0 à 4 po/0 à 100 mm
  • Précision+/-0,001 po/0,025 mm
  • Sortie SPCNon
  • Positionnement absoluOui
  • Profondeur de mâchoire1-9/16 po
  • Batterie incluseOui
  • Résolution 0,0005 po/0,01 mm
  • Indice IP Non évalué
  • Certificat d'étalonnage détaillé Oui
  • Matériau du pied à coulisse Acier inoxydable
  • Fonctions Molette roulante, boutons de commande sur la face, zéro, marche/arrêt et pouce/mm, graduation absolue
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)