!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE/MÂCHOIRES, GAMME DE 0 À 24 PO/0 À 60 MM, PRÉCISION +/- 02 PO, CÂBLÉ

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE/MÂCHOIRES, GAMME DE 0 À 24 PO/0 À 60 MM, PRÉCISION +/- 02 PO, CÂBLÉ

MITUTOYO

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE/MÂCHOIRES, GAMME DE 0 À 24 PO/0 À 60 MM, PRÉCISION +/- 02 PO, CÂBLÉ close
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
PIED À COULISSE NUMÉRIQUE/MÂCHOIRES, GAMME DE 0 À 24 PO/0 À 60 MM, PRÉCISION +/- 02 PO, CÂBLÉ

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE/MÂCHOIRES, GAMME DE 0 À 24 PO/0 À 60 MM, PRÉCISION +/- 02 PO, CÂBLÉ

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,970.97 / CHAQUE
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
  • N° article MTT550-225-10
  • N° de modèle du manufacturier 550-225-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # 1316
  • Poids à l’expédition 7.76 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse numérique à mâchoire en carbure est en acier inoxydable. Il respecte les normes de TUV Rheinland. Ce pied à coulisse numérique à mâchoire comprend un boîtier et une batterie.

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse numérique
  • Résolution0,0005 po/0,01 mm
  • Indice IPNon évalué
  • Certificat d'étalonnage détailléNon
  • Matériau du pied à coulisseAcier inoxydable
  • FonctionsBoutons de commande sur la face : zéro, marche/arrêt et pouce/mm, graduation absolue
  • Plage 0 à 24 po/0 à 600 mm
  • Précision +/-0,002 po/0,05 mm
  • Sortie SPC Oui
  • Positionnement absolu Oui
  • Profondeur de mâchoire 3-15/16 po
  • Batterie incluse Oui
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)