!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE ABRASIVE, 12 250 tr/min

MEULE ABRASIVE, 12 250 tr/min

DEWALT

MEULE ABRASIVE, 12 250 tr/min close
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
MEULE ABRASIVE, 12 250 tr/min

MEULE ABRASIVE, 12 250 tr/min

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 149,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDWA8958F
  • N° de modèle du manufacturier DWA8958F
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.105 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner à centre incurvé
  • Taille du conducteur7/8 po
  • Grain60
  • Épaisseur hors tout0,045 po
  • Type d'outil compatibleMeuleuses d'angle
  • Type de roue/meuleType 27
  • Matériau abrasif Alumine de zircone
  • Type de connecteur Trou non fileté
  • Diamètre hors tout 5 po
  • Application - matière principale Acier
  • Série Élite
  • Vitesse de fonctionnement maximale 12 250 tr/min
  • Pays d’origine Autriche (sous réserve de modification)