Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces disques abrasifs rouges avec adhésif sensible à la pression peuvent être utilisés pour le ponçage de l'apprêt, le mélange des panneaux et la préparation de la peinture. Chaque disque a un diamètre de 5 pouces, un niveau de grossièreté très fin de 400 grains et une conception de trou sans aspiration. Les disques ont un support papier de grammage A et utilisent un abrasif à l'oxyde d'aluminium. Il y a 100 disques de ponçage par rouleau.
Spécifications techniques
ArticleDisque PSA abrasif
Poids de l'endosA
SérieStikit(TM) 316U
Classe/qualitéFine
Matériau de l'endosAdhésif
Grain400
CouleurRouge
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 103,52 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: