!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE A, GRAIN 320, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, RL 100

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE A, GRAIN 320, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, RL 100

3M

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE A, GRAIN 320, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, RL 100 close
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
DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE A, GRAIN 320, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, RL 100

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE A, GRAIN 320, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, RL 100

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 91,02 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 546,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM01603
  • N° de modèle du manufacturier 01603
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Informations sur le produit

Destinés au mélange de panneaux, à la préparation de la peinture et au ponçage d'apprêt, ces disques abrasifs avec adhésif sensible à la pression permettent une fixation et un retrait faciles des disques. Chaque disque de couleur rouge a un diamètre de 5 po, un niveau de grossièreté très fin de 320 grains et une conception de trou sans aspiration. Ces disques ont un support en papier de grammage A et utilisent le matériau abrasif d'oxyde d'aluminium. Il y a 100 disques de ponçage

Spécifications techniques

  • ArticleDisque PSA abrasif
  • Poids de l'endosA
  • SérieStikit(TM) 316U
  • Classe/qualitéMoyen
  • Matériau de l'endos Adhésif
  • Grain 320
  • Couleur Rouge
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)