!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE A, 220 GRAINS, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, RL 100

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE A, 220 GRAINS, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, RL 100

3M

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE A, 220 GRAINS, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, RL 100 close
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
DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE A, 220 GRAINS, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, RL 100

DISQUE PAPIER ABRASIF PSA, S/ VIDE, SUPPORT GRAMMAGE A, 220 GRAINS, ROUGE, 5PO, OXYDE D'AL, RL 100

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 91,12 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 546,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM01604
  • N° de modèle du manufacturier 01604
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Informations sur le produit

Ces disques abrasifs avec adhésif sensible à la pression peuvent être utilisés pour le ponçage du mastic et du mastic. Chaque disque de couleur rouge a un diamètre de 5 pouces, un niveau de grossièreté fin de 240 grains et une conception de trou sans aspiration. Ces disques ont un matériau abrasif en oxyde d'aluminium et un support en papier de grammage A. Il y a 100 disques de ponçage par rouleau.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque PSA abrasif
  • Poids de l'endosA
  • SérieStikit(TM) 316U
  • Classe/qualitéMoyen
  • Matériau de l'endos Adhésif
  • Grain 240
  • Couleur Rouge
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)