!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PSA ABRASIVE PAPER DISC, NON-VACUUM, BACK WEIGHT A, 180 GRIT, RED, 5 IN, AL OXIDE, RL 100

PSA ABRASIVE PAPER DISC, NON-VACUUM, BACK WEIGHT A, 180 GRIT, RED, 5 IN, AL OXIDE, RL 100

3M

PSA ABRASIVE PAPER DISC, NON-VACUUM, BACK WEIGHT A, 180 GRIT, RED, 5 IN, AL OXIDE, RL 100 close
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
PSA ABRASIVE PAPER DISC, NON-VACUUM, BACK WEIGHT A, 180 GRIT, RED, 5 IN, AL OXIDE, RL 100

PSA ABRASIVE PAPER DISC, NON-VACUUM, BACK WEIGHT A, 180 GRIT, RED, 5 IN, AL OXIDE, RL 100

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.02 / EACH
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
  • N° article MMM01606
  • N° de modèle du manufacturier 01606
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Informations sur le produit

Intended for putty and filler sanding, these abrasive discs with pressure sensitive adhesive provide fast, convenient disc attachment. Each red-coloured disc has a diameter of five inches, a fine coarseness rating of 180 grit, and a non-vacuum hole design. The aluminum oxide abrasive provides a fast rate of cut and consistent finishes. These discs have A-weight paper backing. There are 100 abrasive discs per roll.

Spécifications techniques

  • ItemDisc
  • Abrasive MaterialAluminum Oxide
  • Backing WeightA
  • Overall Diameter5 in
  • Number of Vacuum HolesNon-Vacuum
  • GradeMedium
  • Abrasive Type Coated
  • Backing Material Paper
  • Grit 180
  • Series 316U
  • Colour Red
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche