!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE TRONCON ABRAS,TYPE 1,CERAMIQUE

MEULE TRONCON ABRAS,TYPE 1,CERAMIQUE

DEWALT

MEULE TRONCON ABRAS,TYPE 1,CERAMIQUE close
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
MEULE TRONCON ABRAS,TYPE 1,CERAMIQUE

MEULE TRONCON ABRAS,TYPE 1,CERAMIQUE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,34 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 208,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDWAFV86045
  • N° de modèle du manufacturier DWAFV86045
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • Grain24
  • Type de connecteurTrou non fileté
  • Épaisseur hors tout0,045 po
  • Application - matière principaleAcier
  • Type de roue/meuleType 1
  • Matériau abrasif Céramique
  • Taille du conducteur 7/8 po
  • Diamètre hors tout 6 po
  • Type d'outil compatible Meuleuses d'angle
  • Série Flexvolt
  • Vitesse de fonctionnement maximale 10 100 tr/min
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires