!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE TRONC ABRAS, 7/8 PO, 13 580 TR/MIN

MEULE TRONC ABRAS, 7/8 PO, 13 580 TR/MIN

NORTON

MEULE TRONC ABRAS, 7/8 PO, 13 580 TR/MIN close
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
MEULE TRONC ABRAS, 7/8 PO, 13 580 TR/MIN

MEULE TRONC ABRAS, 7/8 PO, 13 580 TR/MIN

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,91 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 73,65 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN07660701621
  • N° de modèle du manufacturier 07660701621
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • Grain30
  • Type de connecteurTrou non fileté
  • Épaisseur hors tout0,0625 po
  • Application - matière principaleMaçonnerie
  • Type de roue/meuleType 1
  • Reinforced StatusRenforcé
  • Matériau abrasif Carbure de silicium
  • Taille du conducteur 7/8 po
  • Diamètre hors tout 4-1/2 po
  • Type d'outil compatible Meuleuses d'angle
  • Série Masonry
  • Vitesse de fonctionnement maximale 13 580 tr/min
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)