!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,P/ LE TRAVAIL DES MÉTAUX,TP 1,10,200 TR/MIN,6 X 0,0450 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ LE TRAVAIL DES MÉTAUX,TP 1,10,200 TR/MIN,6 X 0,0450 X 7/8 PO

SILVER

MEULE À TRONÇONNER,P/ LE TRAVAIL DES MÉTAUX,TP 1,10,200 TR/MIN,6 X 0,0450 X 7/8 PO close
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
MEULE À TRONÇONNER,P/ LE TRAVAIL DES MÉTAUX,TP 1,10,200 TR/MIN,6 X 0,0450 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ LE TRAVAIL DES MÉTAUX,TP 1,10,200 TR/MIN,6 X 0,0450 X 7/8 PO

SILVER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 450,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB87469
  • N° de modèle du manufacturier AB87469
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Cette meule à tronçonner de type 27 mesure 4 1/2 x 0,0450 x 7/8 pouces. Elle peut être utilisée jusqu'à une vitesse maximale de 13 300 tr/min et convient au travail des métaux.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)