!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE TRONCON ABRAS,MEULE 4 1/2PO DIA

MEULE TRONCON ABRAS,MEULE 4 1/2PO DIA

DEWALT

MEULE TRONCON ABRAS,MEULE 4 1/2PO DIA close
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
MEULE TRONCON ABRAS,MEULE 4 1/2PO DIA

MEULE TRONCON ABRAS,MEULE 4 1/2PO DIA

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,01 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 400,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDWA8908F
  • N° de modèle du manufacturier DWA8908F
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à centre incurvé
  • Taille du conducteur7/8 po
  • Grain24
  • Épaisseur hors tout0,25 po
  • Type d'outil compatibleMeuleuses d'angle
  • Type de roue/meuleType 27
  • Matériau abrasif Céramique
  • Type de connecteur Trou non fileté
  • Diamètre hors tout 4-1/2 po
  • Application - matière principale Alliage de nickel, d'acier inoxydable et d'acier
  • Série SG24N
  • Vitesse de fonctionnement maximale 13 300 tr/min
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)