!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE TRONC ABRAS, 3/8 PO, 19 100 TR/MIN

MEULE TRONC ABRAS, 3/8 PO, 19 100 TR/MIN

NORTON

MEULE TRONC ABRAS, 3/8 PO, 19 100 TR/MIN close
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
MEULE TRONC ABRAS, 3/8 PO, 19 100 TR/MIN

MEULE TRONC ABRAS, 3/8 PO, 19 100 TR/MIN

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,29 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 82,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN07660789453
  • N° de modèle du manufacturier 07660789453
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • Grain60
  • Type de connecteurTrou non fileté
  • Épaisseur hors tout0,035 po
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • Type de roue/meuleType 1
  • Reinforced StatusRenforcé
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Taille du conducteur 3/8 po
  • Diamètre hors tout 4 po
  • Type d'outil compatible Meule à rectifier les matrices
  • Série Metal
  • Vitesse de fonctionnement maximale 19 100 tr/min
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)