!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE TRONCONNER ABRAS, EPAISS 0,045PO

MEULE TRONCONNER ABRAS, EPAISS 0,045PO

DEWALT

MEULE TRONCONNER ABRAS, EPAISS 0,045PO close
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
MEULE TRONCONNER ABRAS, EPAISS 0,045PO

MEULE TRONCONNER ABRAS, EPAISS 0,045PO

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 94,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDW8725H
  • N° de modèle du manufacturier DW8725H
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.245 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • Grain60
  • Type de connecteurTrou fileté
  • Épaisseur hors tout0,045 po
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • Type de roue/meuleType 1
  • Type de liantRésine
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Taille du conducteur 5/8 po-11
  • Diamètre hors tout 6 po
  • Type d'outil compatible Meuleuses d'angle
  • Série A60T
  • Vitesse de fonctionnement maximale 100 tr/min
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)