!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUI RSIST CPURE A7NI,GR,P,PR12

GANTS ENDUI RSIST CPURE A7NI,GR,P,PR12

PROFLEX BY ERGODYNE

GANTS ENDUI RSIST CPURE A7NI,GR,P,PR12 close
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
GANTS ENDUI RSIST CPURE A7NI,GR,P,PR12

GANTS ENDUI RSIST CPURE A7NI,GR,P,PR12

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $293.29 / PAQUET de 12
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
  • N° article EGO10302
  • N° de modèle du manufacturier 10302
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Classement EN 3884X44F
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant4 1/2 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantRespirant
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteJaune
  • CouleurGris
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Matériau en tricot PEHD, tungstène
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI 105, EN 388 :
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Ajustement confortable, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Poids du tissu Cal. 18
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série 7 072-12PR
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile