!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUI RSIST CPURE A7NI,GR,M,PR12

GANTS ENDUI RSIST CPURE A7NI,GR,M,PR12

PROFLEX BY ERGODYNE

GANTS ENDUI RSIST CPURE A7NI,GR,M,PR12 close
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
GANTS ENDUI RSIST CPURE A7NI,GR,M,PR12

GANTS ENDUI RSIST CPURE A7NI,GR,M,PR12

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $293.29 / PAQUET de 12
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
  • N° article EGO10303
  • N° de modèle du manufacturier 10303
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Classement EN 3884X44F
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAjustement confortable, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Poids du tissuCal. 18
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Série7 072-12PR
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Matériau en tricot PEHD, tungstène
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI 105, EN 388 :
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 4 1/2 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Caractéristiques du gant Respirant
  • Épaisseur Cal. 18
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Gris
  • Couleur Gris
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)