!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUI RSIST CPURE A4 NIT,VR,M,PR12

GANTS ENDUI RSIST CPURE A4 NIT,VR,M,PR12

PROFLEX BY ERGODYNE

GANTS ENDUI RSIST CPURE A4 NIT,VR,M,PR12 close
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
GANTS ENDUI RSIST CPURE A4 NIT,VR,M,PR12

GANTS ENDUI RSIST CPURE A4 NIT,VR,M,PR12

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $194.13 / PAQUET de 12
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
  • N° article EGO10333
  • N° de modèle du manufacturier 10333
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Niveau de chaleur EN 4071
  • NormesANSI 105, EN 388, EN407
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Poids du tissuCal. 18
  • Taille - alphabétiqueM
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantCompatibilité avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteGris
  • CouleurVert
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Aramide
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4X41D
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Ajustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 212 Degrees F
  • Taille - Numérique 8
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série 7 042-12PR
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)