!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/PROTECTION DES MAINS/CPE FRANÇAISE, TLE PETITE/7, BLEU, POLYURÉTHANE

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/PROTECTION DES MAINS/CPE FRANÇAISE, TLE PETITE/7, BLEU, POLYURÉTHANE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/PROTECTION DES MAINS/CPE FRANÇAISE, TLE PETITE/7, BLEU, POLYURÉTHANE close
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
GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/PROTECTION DES MAINS/CPE FRANÇAISE, TLE PETITE/7, BLEU, POLYURÉTHANE

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/PROTECTION DES MAINS/CPE FRANÇAISE, TLE PETITE/7, BLEU, POLYURÉTHANE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.70 / PAIRE
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
  • N° article WAT359S
  • N° de modèle du manufacturier 359-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus résistants aux coupures sont formulés à partir de polyuréthane et offrent une adhérence ferme à chaque prise. Le revêtement léger et souple permet une bonne dextérité et une bonne protection des mains. Ces gants de taille petite à coupe française sont durables et fiables.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Stinger
  • Classement EN 3884X42B
  • Type de paumeRevêtu
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - alphabétiqueP
  • Caractéristiques du gantLe revêtement en Hppe, Nylon, Verre et Spandex calibre 15 est résistant aux coupures et offre une protection et une durabilité supérieures tout en assurant une dextérité maximale, la paume légère enduite de polyuréthane assure une prise sûre, la forme ergonomique réduit la fatigue de la main, le poignet tricoté bien ajusté empêche la saleté et les débris de pénétrer.
  • CouleurBleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Normes ANSI/ISEA 105-16 Niveau de coupure A2, EN 388 4X42B, ANSI Résistance à la perforation 3
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - Numérique 7
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)