!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, CALIBRE 15, TAILLE GRANDE, COQUILLE EN NYLON/POLY

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, CALIBRE 15, TAILLE GRANDE, COQUILLE EN NYLON/POLY

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, CALIBRE 15, TAILLE GRANDE, COQUILLE EN NYLON/POLY close
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
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, CALIBRE 15, TAILLE GRANDE, COQUILLE EN NYLON/POLY

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION, CALIBRE 15, TAILLE GRANDE, COQUILLE EN NYLON/POLY

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.70 / PAIRE
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
  • N° article WAT359L
  • N° de modèle du manufacturier 359-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces gants durables de taille grande pour protéger vos mains de manière pratique lorsque vous travaillez avec des matériaux lourds. Résistants à l'abrasion et formulés à partir d'un mélange de polyester et de nylon, ces gants offrent une excellente protection de la peau. Incorporé avec un point de calibre 15 par pouce de matériau pour un confort durable.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Stinger
  • Classement EN 3884X42B
  • Type de paumeRevêtu
  • Style de manchetteTricot
  • Caractéristiques du gantLe revêtement en Hppe, Nylon, Verre et Spandex calibre 15 est résistant aux coupures et offre une protection et une durabilité supérieures tout en assurant une dextérité maximale, la paume légère enduite de polyuréthane assure une prise sûre, la forme ergonomique réduit la fatigue de la main, le poignet tricoté bien ajusté empêche la saleté et les débris de pénétrer.
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Normes ANSI/ISEA 105-16 Niveau de coupure A2, EN 388 4X42B, ANSI Résistance à la perforation 3
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Taille - alphabétique G
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)