!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOREDUCTEUR 90RPM

MOTOREDUCTEUR 90RPM

DAYTON

MOTOREDUCTEUR 90RPM close
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
MOTOREDUCTEUR 90RPM

MOTOREDUCTEUR 90RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,563.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2Z843
  • N° de modèle du manufacturier 2Z843
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 31
  • Poids à l’expédition 28.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CA
  • Tension (moteurs à engrenages)115 VCA
  • Couple max.220 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages)Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min)89
  • Position de montage (moteurs à engrenages)Toutes positions
  • Longueur sans tige12-5/16 po
  • Charge en en porte-à-faux325 lb
  • Rapport d'engrenage19:1
  • Protection thermiqueAucune
  • Type de moteurPhase auxiliaire
  • Longueur d'arbre (dimension V)1.5"
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages CA
  • Phase (moteurs à engrenages) 1
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages) Simple
  • Rotation (moteurs à engrenages) SH/SAH
  • Boîtier (moteurs à engrenages) Fermé autoventilé
  • Type de frein (moteurs à engrenages) Aucune
  • Hz 60
  • HP d'entrée 1/3
  • Intensité maximale (A) 5,50
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 3/4"
  • Matériau de carter d'engrenage Aluminium moulé sous pression