!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR 90 DEGRES 2PO NON ISOLEE

CONNECTEUR 90 DEGRES 2PO NON ISOLEE

RACO

CONNECTEUR 90 DEGRES 2PO NON ISOLEE close
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
CONNECTEUR 90 DEGRES 2PO NON ISOLEE

CONNECTEUR 90 DEGRES 2PO NON ISOLEE

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3LK85
  • N° de modèle du manufacturier 3428
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # 81
  • Poids à l’expédition 2.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de conduit à cote supérieure
  • Taille standard2 po
  • Raccordement du boîtier2 po MNPT
  • CouleurGris
  • Orientation de la connexion90 degrés
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 et 2, Classe III, Division 1 et 2
  • Style connecteur90 degrés
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Hauteur hors tout5 7/8 po
  • Largeur hors tout3 1/2 po
  • Poids2,26 lb
  • Isolation Non
  • Type de conduit compatible Conduit métallique flexible étanche aux liquides, conduit non-métallique flexible étanche aux liquides de type B
  • Matériau Acier/fer malléable
  • À utiliser avec Conduit métallique ou non métallique flexible
  • Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
  • Taille de l'embout compatible 2 po
  • Cosse externe de mise à la terre Non
  • Longueur de maille Sans maille de réduction de tension
  • Longueur hors tout 3 1/2 po
  • Angle du coude 90 degrés
  • Normes Norme 514B, homologué UL E195969, certifié CSA C22.2 n Degrees 18