!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECT. 90 DEGRES 1.5PO NON ISOLEE

CONNECT. 90 DEGRES 1.5PO NON ISOLEE

RACO

CONNECT. 90 DEGRES 1.5PO NON ISOLEE close
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
CONNECT. 90 DEGRES 1.5PO NON ISOLEE

CONNECT. 90 DEGRES 1.5PO NON ISOLEE

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3LK84
  • N° de modèle du manufacturier 3426
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # 81
  • Poids à l’expédition 1.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de conduit à cote supérieure
  • Taille standard1 1/2 po
  • Raccordement du boîtier1 1/2 po MNPT
  • CouleurGris
  • Orientation de la connexion90 degrés
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 et 2, Classe III, Division 1 et 2
  • Style connecteur90 degrés
  • Longueur de mailleSans maille de réduction de tension
  • Longueur hors tout2 13/16 po
  • Angle du coude90 degrés
  • NormesNorme 514B, homologué UL E195969, certifié CSA C22.2 n Degrees 18
  • Isolation Non
  • Type de conduit compatible Conduit métallique flexible étanche aux liquides, conduit non-métallique flexible étanche aux liquides de type B
  • Matériau Acier/fer malléable
  • À utiliser avec Conduit métallique ou non métallique flexible
  • Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
  • Taille de l'embout compatible 1 1/2 po
  • Cosse externe de mise à la terre Non
  • Hauteur hors tout 5 1/16 po
  • Largeur hors tout 2 13/16 po
  • Poids 1,36 lb