!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE MARQUAGE D'AJUSTEMENT, RONDE, GARNITURE 5/8 LONG / BROSSE 9/64PO LARG, POILS CHAMEAU / BOIS

BROSSE MARQUAGE D'AJUSTEMENT, RONDE, GARNITURE 5/8 LONG / BROSSE 9/64PO LARG, POILS CHAMEAU / BOIS

PFERD

BROSSE MARQUAGE D'AJUSTEMENT, RONDE, GARNITURE 5/8 LONG / BROSSE 9/64PO LARG, POILS CHAMEAU / BOIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BROSSE MARQUAGE D'AJUSTEMENT, RONDE, GARNITURE 5/8 LONG / BROSSE 9/64PO LARG, POILS CHAMEAU / BOIS

BROSSE MARQUAGE D'AJUSTEMENT, RONDE, GARNITURE 5/8 LONG / BROSSE 9/64PO LARG, POILS CHAMEAU / BOIS

PFERD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,74 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 44,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PMB89839
  • N° de modèle du manufacturier 89839
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce pinceau rond de marquage d'ajustement est doté d'un manche en bois. Ses poils en poils de chameau ont une longueur de 5/8 pouces avec une largeur de brosse de 9/64 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticlePinceaux de marquage Fitch
  • Matériau de manche/poignée Bois
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande