!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 2 7/8 PO LO

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 2 7/8 PO LO

MILWAUKEE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 2 7/8 PO LO close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 2 7/8 PO LO

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 3/4 PO LONG, 2 7/8 PO LO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.07 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-89-2206
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2206
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide avec une finition en titane, de plus il a une tige droite. Ce foret à tige hexagonale peut être utilisé avec l'aluminium, l'acier, le composite et le bois. Il a également une direction de coupe à droite, des cannelures hélicoïdales et une longueur de 2 7/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à bout cylindrique
  • Finition - usinageTitane
  • Taille de foret9/64"
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur hors tout2-7/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,1406 po
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Rapport profondeur x dia. 12xD
  • Type de queue - usinage Droite