Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à plaque rigide est une roue Maxim de 2 x 8 pouces avec un noyau noir. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces et un espacement extérieur des trous de boulon de 3 x 3 5/8 pouces. Cette roulette en zinc a une capacité de charge de 1250 livres et est conçue pour les applications de capacité moyenne. Utilisez le numéro d'article 5-8-531 SS pour les roulettes de remplacement.
Spécifications techniques
Diamètre de roue8 po
Sous-type de rouletteFixe
Type de roulement de moyeuDelrin
Matériau du moyeu de la roueNylon chargé de verre
Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
Forme de rouletteCouronne
Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementNylon chargé de verre
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Matériau du cadre de rouletteAcier inoxydable
Type de blocage de rouletteSans blocage
Rayon de pivotement0 po
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca