!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMÈTRE BASSE PRES,MONTAGE PAR LE BAS,0-15 PO H2O,1/4 PO MNPT,2 1/2 PO,AC/LAITON

MANOMÈTRE BASSE PRES,MONTAGE PAR LE BAS,0-15 PO H2O,1/4 PO MNPT,2 1/2 PO,AC/LAITON

WIKA

MANOMÈTRE BASSE PRES,MONTAGE PAR LE BAS,0-15 PO H2O,1/4 PO MNPT,2 1/2 PO,AC/LAITON close
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
MANOMÈTRE BASSE PRES,MONTAGE PAR LE BAS,0-15 PO H2O,1/4 PO MNPT,2 1/2 PO,AC/LAITON

MANOMÈTRE BASSE PRES,MONTAGE PAR LE BAS,0-15 PO H2O,1/4 PO MNPT,2 1/2 PO,AC/LAITON

WIKA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.54 / CHAQUE
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
  • N° article WIK8633819
  • N° de modèle du manufacturier 8633819
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce manomètre basse pression est destiné aux gaz propres et secs. Il a une plage de pression 0 à 15 po de H2O, une connexion MNPT de 1/4 de po et un cadran de 2 1/2 po. Cette jauge à montage en bas a un réglage du 0 avant et d'une plage de temp. de -20℃ à 100℃. Le boîtier noir est en AC, a/une douille et un capteur en laiton et une lentille en acrylique.

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre
  • Matériau du boîtier de manomètreAcier
  • Couleur de boîtierBlack
  • Série611.1
  • Précision +/- 1,5 %
  • Matériau de lentille Acrylique
  • Matériau de douille Alliage de cuivre (laiton)