!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

CENTURY

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,009.33 / CHAQUE
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
  • N° article AOSK311
  • N° de modèle du manufacturier K311
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 143.0 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurApplication agricole
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Phases1
  • Carcasse215T
  • Intensité maximale (A)38
  • Condensateur requisCondensateur de démarrage (2) 165 VCA, 1 020 - 1 264 micron F, marche 370 VCA, 30 micron F
  • Longueur d'arbre3-1/2 po
  • Longueur sans tige15-5/8 po
  • HP 7-1/2
  • Tension (V) 230
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Diamètre d'arbre 1-3/8 po
  • Classe d'isolation B
  • Roulements de moteur Billes
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)