Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces pinces six en un sont idéales pour le câblage et sont conçues pour saisir, couper et plier les fils souples, moyens et durs. Elles ont une dureté de pointe de 60 HRC et sont conçues pour être utilisées avec des câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 19/32 pouce de diamètre. Ces pinces isolées de huit po saisissent les conducteurs simples sans les endommager et ont à la fois des surfaces de prise dentelées et une prise de tuyau pour saisir les matériaux plats et ronds.
Spécifications techniques
ArticlePince d'installation
Longueur hors tout8 po
Largeur de mâchoire0,95 po
Caractéristiques6 fonctions dans une seule paire de pinces, les surfaces lisses situées près des pointes saisissent chaque conducteur sans les endommager, les surfaces de saisie dentelées et les pinces à tuyau sont conçues pour la saisie de matériels plats et ronds, bord extérieur à coupe claire sur le bras à utiliser sur les boîtiers de raccordement alignés et pour l'ébavurage des trous de passage.
NormesAstm F1505, Iec 60900
IsolationOui
Longueur de mâchoire2,95 po
Tension nominale (V)1 000
Couleur de manche/poignéeRouge/jaune
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca