Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à plaque pivotante est dotée de roues en uréthane de 1 1/2 x 6 pouces. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. Cette roulette a des roues en uréthane et une capacité de charge de 900 livres. Utilisez le numéro d'article 4-6-919 pour les roues de rechange.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale900 lb
Sous-type de roulettePivotante
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Pare-fils inclusNon
Homologué(e) NSFOui
Type de blocage de rouletteSans blocage
Diamètre de roue6 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Matériau du cadre de rouletteAcier
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca