!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOT, CHARGE 400LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROUL 1 1/2PO L.X6PO DIA, BOUL 3/8PO DIA, PHÉNOLIQUE

ROULETTE, PIVOT, CHARGE 400LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROUL 1 1/2PO L.X6PO DIA, BOUL 3/8PO DIA, PHÉNOLIQUE

COLSON

ROULETTE, PIVOT, CHARGE 400LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROUL 1 1/2PO L.X6PO DIA, BOUL 3/8PO DIA, PHÉNOLIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE, PIVOT, CHARGE 400LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROUL 1 1/2PO L.X6PO DIA, BOUL 3/8PO DIA, PHÉNOLIQUE

ROULETTE, PIVOT, CHARGE 400LB, 3 3/4X4 3/8PO, ROUL 1 1/2PO L.X6PO DIA, BOUL 3/8PO DIA, PHÉNOLIQUE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL3-617-309
  • N° de modèle du manufacturier 3-617-309
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Conçue pour transporter des charges pesant jusqu'à 400 livres, cette roulette robuste est idéale pour les applications industrielles et d'entrepôt. Cette roulette pivotante est livrée avec une roue phénolique durable de 6 pouces de diamètre avec une largeur de bande de roulement de 1 1/2 pouce. La plaque de montage mesure 3 3/4 pouces de long et 4 3/8 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de 3/8 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale400 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Pare-fils inclusNon
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Taille de plaque de roulette 3-3/4 po x 4-3/8 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Forme de roulette Couronne
  • Homologué(e) NSF Oui
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande