!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, CHARGE 600LB, 4POX4 1/2PO, ROUE 2PO L.X6PO DIA, BOUL 3/8PO DIA, PERFORMA

ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, CHARGE 600LB, 4POX4 1/2PO, ROUE 2PO L.X6PO DIA, BOUL 3/8PO DIA, PERFORMA

COLSON

ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, CHARGE 600LB, 4POX4 1/2PO, ROUE 2PO L.X6PO DIA, BOUL 3/8PO DIA, PERFORMA close
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
ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, CHARGE 600LB, 4POX4 1/2PO, ROUE 2PO L.X6PO DIA, BOUL 3/8PO DIA, PERFORMA

ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, CHARGE 600LB, 4POX4 1/2PO, ROUE 2PO L.X6PO DIA, BOUL 3/8PO DIA, PERFORMA

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $152.78 / CHAQUE
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
  • N° article FLL42-6109-459-2
  • N° de modèle du manufacturier 42-6109-459-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Transportez des charges allant jusqu'à 600 livres avec cette roulette pivotante. Cette roulette de capacité moyenne est dotée d'un frein et d'une roue en caoutchouc Performa de 2 pouces de largeur et de six pouces de diamètre. La plaque de montage mesure 4 pouces de long et 4 1/2 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale600 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc Performa
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)