Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à plaque phénolique rigide est une roue de six pouces de diamètre et deux pouces de largeur. Sa capacité de charge est de 1200 livres. Installez cette roulette sur votre équipement avec des boulons de montage de 3/8 pouces sur sa plaque de montage de 4 x 4 1/2 pouces, avec un espacement extérieur des trous de boulon de 2 5/8 x 3 5/8 pouces. Lorsque nécessaire, utilisez la roulette de remplacement 5-6-339 pour les réparations.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale1200 lb
Sous-type de rouletteFixe
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Matériau du cadre de rouletteAcier
Type de blocage de rouletteSans blocage
Rayon de pivotement0 po
Diamètre de roue6 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Pare-fils inclusNon
Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca