!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10,5 A, 6 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEUR

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10,5 A, 6 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEUR

MAKITA

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10,5 A, 6 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEUR close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10,5 A, 6 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEUR

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10,5 A, 6 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEUR

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $313.01 / CHAQUE
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
  • N° article MKTGA6010ZX1
  • N° de modèle du manufacturier GA6010ZX1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.75 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil est équipée d'un interrupteur à gâchette et fonctionne à 120 V/10,5 A. Elle a une vitesse à vide de 10 000 tr/min et une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est équipée d'une roue de six pouces de diamètre et d'un niveau de vibration de 2,5 mètres par seconde au carré. Elle comprend une meule centrale déprimée, une clé pour contre-écrous, un couvre-meule, une bride intérieure et une mallette de transport.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant10,5 A
  • Type d'interrupteurDéclencheur
  • Inclus dans la trousse(1) poignée latérale (158237-4), (1) clé de contre-écrou 28 (782424-9), (1) protection de meule sans outillage de 6 po (123146-6), (1) meule à centre incurvé de 6 po (1 chaque A-95978-25), (1) bride interne (224361-6), (1) contre-écrou 45 de 5/8 po (224568-4), (1) protection de meule sans outillage PLUS de 5 po (123145-8), (1) bride interne (224399-1)
  • Niveau de vibration2,5 m2/s
  • ApplicationTravail des métaux
  • CaractéristiquesConstruction en labyrinthe, protection des enroulements du moteur par un vernis Zig-Zag sur l'armature et une poudre durcie sur les bobines d'excitation pour constituer une barrière impénétrable contre la poussière et les débris. Engrenage rotatif, poignée latérale amovible, poignée ergonomique en caoutchouc souple.
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMakita
  • Diamètre de roue 6 po
  • Vitesse max. 10 000 tr/min
  • Longueur hors tout 14 po
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Interrupteur de verrouillage Non
  • Tension (V) 120 VCA
  • Comprend (1) poignée latérale, (1) clé à contre-écrou 28, (1) garde-meule sans outil, (1) meule à centre incurvé, (1) bride intérieure, (1) contre-écrou de 5/8 po 45, (1) garde-meule sans outil, (1) bride intérieure
  • Poids de l'outil 6 lb