!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
60RPM AC GEARMOTOR

60RPM AC GEARMOTOR

DAYTON

60RPM AC GEARMOTOR close
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
60RPM AC GEARMOTOR

60RPM AC GEARMOTOR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,531.60 / EACH
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
  • N° article WWG4Z386
  • N° de modèle du manufacturier 4Z386
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 31
  • Poids à l’expédition 24.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemAC Gearmotor
  • Gearmotor Voltage208-230/460 V AC
  • Max. Torque322 in.- lbs.
  • Gearmotor Shaft OrientationParallel
  • Nameplate RPM60
  • Gearmotor Mounting PositionAll Angle
  • Length Less Shaft12-5/16"
  • Overhung Load325 lbs.
  • Gear Ratio29:1
  • Thermal ProtectionNone
  • Motor Type3-Phase
  • Shaft Length (Dimension V)1.5"
  • LubricationPermanent Heavy Duty Gear Oil
  • Gear Case MaterialDie Cast Aluminum
  • Gear MaterialHardened Steel
  • SealsLip Type on Input and Output Shaft
  • Gearmotor Type AC Gearmotor
  • Gearmotor Phase 3
  • Gearmotor Shaft Type Single
  • Gearmotor Rotation CW/CCW
  • Gearmotor Enclosure Totally Enclosed Fan-Cooled
  • Gearmotor Brake Type None
  • Hz 60
  • Input HP 1/3
  • Full Load Amps 1.32/0.66
  • Max. Ambient Temp. 40 Degrees C
  • Shaft Dia. (Dimension U) 3/4"
  • Bearings Heavy Duty Ball, Needle Roller and Thrust Balls on Case, Ball on Motor
  • Housing Die Cast Aluminum
  • Gears Hardened Steel, 1st Stage Helical, Subsequent Stages Spur, AGMA Class 9
  • Gear Type Helical First Stage/Subsequent Stages Spur/AGMA Class 9
  • Standards UL Recognized, CSA Certified
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)