!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTE ARRIÈRE, ALUMINIUM, 60 A, 7,5 PO LONGUEUR, 6,6 PO LARGEUR, GRIS

BOÎTE ARRIÈRE, ALUMINIUM, 60 A, 7,5 PO LONGUEUR, 6,6 PO LARGEUR, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BOÎTE ARRIÈRE, ALUMINIUM, 60 A, 7,5 PO LONGUEUR, 6,6 PO LARGEUR, GRIS close
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
BOÎTE ARRIÈRE, ALUMINIUM, 60 A, 7,5 PO LONGUEUR, 6,6 PO LARGEUR, GRIS

BOÎTE ARRIÈRE, ALUMINIUM, 60 A, 7,5 PO LONGUEUR, 6,6 PO LARGEUR, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 244,49 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 488,98 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLMB604W
  • N° de modèle du manufacturier MB604W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121309
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.455 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte arrière
  • Courant nominal60 A
  • Type de moyeuBout-mort
  • Type de montageSurface
  • Nb de groupes1
  • Couleur de boîtierGris
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Compatible avec sérieInsulgrip
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Longueur hors tout7,5 po
  • Indice d'inflammabilité UL 945 VA, V-0
  • Angle du caisson Droite
  • Diamètre du moyeu 1 po
  • Matériau Aluminium
  • Indice de protection NEMA 4X
  • À utiliser avec Dispositif à goupille et à manchon Insulgrip
  • Matériau Métallique
  • Normes Homologué UL
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Hauteur hors tout 5,8 po
  • Largeur hors tout 6,6 po