!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOT, DBL BILLE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO L, DIA 5PO, DIA BOULON 3/8PO, POLYURÉTHANE

ROULETTE PIVOT, DBL BILLE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO L, DIA 5PO, DIA BOULON 3/8PO, POLYURÉTHANE

COLSON

ROULETTE PIVOT, DBL BILLE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO L, DIA 5PO, DIA BOULON 3/8PO, POLYURÉTHANE close
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
ROULETTE PIVOT, DBL BILLE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO L, DIA 5PO, DIA BOULON 3/8PO, POLYURÉTHANE

ROULETTE PIVOT, DBL BILLE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO L, DIA 5PO, DIA BOULON 3/8PO, POLYURÉTHANE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.86 / CHAQUE
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
  • N° article FLL4-5109-929
  • N° de modèle du manufacturier 4-5109-929
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Installez cette roulette pivotante plaquée polyuréthane pour un déplacement facile et sécurisé des équipements. Cette roulette a un chemin de roulement pivotant à double bille et est une roue de cinq pouces de diamètre et deux pouces de largeur. Sa capacité de charge est de 750 livres. Installez cette roulette avec des boulons de montage de 3/8 pouces sur sa plaque de montage de 4 x 4 1/2 pouces. Lorsque nécessaire, utilisez la roulette de remplacement 5-5-929.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale750 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Pare-fils inclus Non
  • Homologué(e) NSF Oui
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires