!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL,PIV.,FREIN,1000LB,4POX 4½ PO,ROUE 2POL.UR X 5PODIA,BOUL. 3/8PO DE DIA,PHNLQ

ROUL,PIV.,FREIN,1000LB,4POX 4½ PO,ROUE 2POL.UR X 5PODIA,BOUL. 3/8PO DE DIA,PHNLQ

COLSON

ROUL,PIV.,FREIN,1000LB,4POX 4½ PO,ROUE 2POL.UR X 5PODIA,BOUL. 3/8PO DE DIA,PHNLQ close
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
ROUL,PIV.,FREIN,1000LB,4POX 4½ PO,ROUE 2POL.UR X 5PODIA,BOUL. 3/8PO DE DIA,PHNLQ

ROUL,PIV.,FREIN,1000LB,4POX 4½ PO,ROUE 2POL.UR X 5PODIA,BOUL. 3/8PO DE DIA,PHNLQ

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.39 / CHAQUE
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
  • N° article FLL42-5109-339
  • N° de modèle du manufacturier 42-5109-339
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Roulette pivotante peut gérer une charge de 1 000lbs. Cette roue phénolique de 5po est livrée avec un chemin de roulement à billes doubles, un frein et une bande de roulement de 2po de large durable dans les zones contenant des produits chimiques, des solvants, de l'eau ou d'autres agents corrosifs. La plaque de montage mesure 4po de longueur et 4 ½po de largeur avec un diamètre de boulon de 3/8po espacés de 2 5/8po de longueur et 3 5/8po de largeur.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale1000 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)