!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO LARGEUR, DIA 5PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉE URÉTHANE

ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO LARGEUR, DIA 5PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉE URÉTHANE

COLSON

ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO LARGEUR, DIA 5PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉE URÉTHANE close
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
ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO LARGEUR, DIA 5PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉE URÉTHANE

ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO LARGEUR, DIA 5PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉE URÉTHANE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.12 / CHAQUE
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
  • N° article FLL4-5108-921SS
  • N° de modèle du manufacturier 4-5108-921SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette rigide plaquée uréthane à capacité moyenne a une capacité de charge de 750 livres et est parfaite pour une installation sur un équipement mobile. Son diamètre est de 5 po et sa largeur de 2 po. Installez fermement cette roulette rigide noire à finition en zinc avec des boulons de montage de 3/8 po sur sa plaque de montage de 4 x 4 1/2 po, avec un espacement extérieur des trous de boulon de 3 x 3 5/8 po. Lorsque nécessaire, utilisez la roulette de remplacement 5-5-92

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue5 po
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • Forme de rouletteCouronne
  • Matériau du cadre de rouletteAcier inoxydable
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Rayon de pivotement0 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Pare-fils inclus Non
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)