!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO L, DIA 5PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉ POLYURÉTHANE

ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO L, DIA 5PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉ POLYURÉTHANE

COLSON

ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO L, DIA 5PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉ POLYURÉTHANE close
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
ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO L, DIA 5PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉ POLYURÉTHANE

ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 750LB, 2PO L, DIA 5PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉ POLYURÉTHANE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.17 / CHAQUE
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
  • N° article FLL4-5108-929
  • N° de modèle du manufacturier 4-5108-929
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette rigide plaquée en polyuréthane a une capacité de charge de 750 livres. Le diamètre est de cinq pouces et la largeur de deux pouces. Installez fermement cette roulette rigide avec des boulons de montage de 3/8 pouces avec sur sa plaque de montage de 4 x 4 1/2 pouces, avec un espacement extérieur des trous de boulon de 2 5/8 x 3 5/8 pouces. Lorsque nécessaire, utilisez la roulette de remplacement 5-5-929.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale750 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Pare-fils inclusNon
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Matériau du moyeu de la roue Polyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 3 po x 3-5/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Rayon de pivotement 0 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)