Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à cannelure droite est en acier rapide et a une tige de 0,255 po de diamètre/1 1/2 po de long. Il est utilisé avec l’acier et répond aux normes ANSI 302. Il a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure droite
Type de filetUNF, UNJF
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 po
Taille de foret pour filetage à 75 %5,45 mm
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI 302
Taille de foret pour filetage à 65 %7/32 po
Collet prolongéNon
Application - matière principaleAcier
Série5303/2303
Longueur de tige1 1/2 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Style du robinetGoujures droites
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetage1/4 po-28
Chanfrein du taraudFinisseur
Fini du taraudOxyde noir
Longueur hors tout2 1/2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 55 %5,70 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige0,255 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1910 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce28 filets/po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca