Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Il peut être utilisé avec l'aluminium, l'acier, le composite, le bois. De plus, il a des mesures fractionnaires en po et une longueur de 2 po, une direction de coupe à droite, en plus d'une finition en oxyde noir.
Spécifications techniques
ArticleForet à bout cylindrique
Finition - usinageOxyde noir
Taille de foret5/64 po
Type de goujureHélicoïdale
Rapport profondeur x dia.13xD
Type de queue - usinageDroite
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Angle de pointe du foret135 Degrees
Longueur hors tout2 po
Groupe de foretsIndividuel
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,29 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: