Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
La plaque de montage de cette roulette à plaque pivotante mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. Il peut transporter des charges jusqu'à 400 livres. Le numéro de roue de remplacement est le 4-4-919, pour la roue en uréthane de 1 1/2 pouce de large et de 4 pouces de diamètre.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale400 lb
Sous-type de roulettePivotante
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Pare-fils inclusNon
Homologué(e) NSFOui
Type de blocage de rouletteSans blocage
Diamètre de roue4 po
Largeur de roue1-1/2 po
Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Matériau du cadre de rouletteAcier
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca