!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
4157 LONGUE VIE 10 PQT

4157 LONGUE VIE 10 PQT

LUMAPRO

4157 LONGUE VIE 10 PQT close
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
4157 LONGUE VIE 10 PQT

4157 LONGUE VIE 10 PQT

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.29 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2EKW7
  • N° de modèle du manufacturier 4157LL-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Tension (V)14 V CA
  • Durée de vie nominale3 600 h, 10 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreTransparent
  • Longueur hors tout2 3/32 po
  • Ampères2 230 mA
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique, 2 filaments (W2.5x16q)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Lumens 14 lm
  • Numéro de série 4157LL
  • Puissance (W) 8,26 W, 28,54 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1 po