!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 3 PO DIA,PHÉNOLIQUE

ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 3 PO DIA,PHÉNOLIQUE

COLSON

ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 3 PO DIA,PHÉNOLIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 3 PO DIA,PHÉNOLIQUE

ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE DE 1 1/2 PO LARG X 3 PO DIA,PHÉNOLIQUE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL4-3109-319
  • N° de modèle du manufacturier 4-3109-319
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

La plaque de montage de cette roulette à plaque pivotante mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. Il est évalué à 275 livres. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Le numéro de roue de remplacement est 4-5-449.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale600 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Pare-fils inclusNon
  • Homologué(e) NSFOui
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 3 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
  • Matériau du moyeu de la roue Phénolique
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande