!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BURIN, 3 PO, 14 PO, 1 1/8 X 6 PO, ACIER HTE QUALITÉ, PQ 5

BURIN, 3 PO, 14 PO, 1 1/8 X 6 PO, ACIER HTE QUALITÉ, PQ 5

INGERSOLL RAND

BURIN, 3 PO, 14 PO, 1 1/8 X 6 PO, ACIER HTE QUALITÉ, PQ 5 close
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
BURIN, 3 PO, 14 PO, 1 1/8 X 6 PO, ACIER HTE QUALITÉ, PQ 5

BURIN, 3 PO, 14 PO, 1 1/8 X 6 PO, ACIER HTE QUALITÉ, PQ 5

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $148.73 / CHAQUE
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
  • N° article IRG50114883
  • N° de modèle du manufacturier 50114883
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.33 lb

Informations sur le produit

Ce ciseau de trois po a une longueur de 14 po et une tige hexagonale de 1 1/8 x 6 po. Il est fabriqué en acier de haute qualité et est livré dans un pack de cinq.

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Taille de tige hexagonale1 1/8 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Forme de collier du ciseauHexagonal
  • Type de produitTrépan tranchant
  • Type de ciseau Coupe-asphalte
  • Diamètre de la tige 1,563 po
  • Longueur de tige 6 po
  • Longueur hors tout 14 po
  • Application de découpage Coupe d'asphalte, démolition de béton