!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE POINÇONS ET MATRICES, TROUS 0,44/0,56/0,69 /0,81 PO, TROU CERCLE, 10000 PSI, RAPPEL À RESSORT

ENSEMBLE POINÇONS ET MATRICES, TROUS 0,44/0,56/0,69 /0,81 PO, TROU CERCLE, 10000 PSI, RAPPEL À RESSORT

ENERPAC

ENSEMBLE POINÇONS ET MATRICES, TROUS 0,44/0,56/0,69 /0,81 PO, TROU CERCLE, 10000 PSI, RAPPEL À RESSORT close
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
ENSEMBLE POINÇONS ET MATRICES, TROUS 0,44/0,56/0,69 /0,81 PO, TROU CERCLE, 10000 PSI, RAPPEL À RESSORT

ENSEMBLE POINÇONS ET MATRICES, TROUS 0,44/0,56/0,69 /0,81 PO, TROU CERCLE, 10000 PSI, RAPPEL À RESSORT

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14,325.63 / CHAQUE
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
  • N° article ENPSP35S
  • N° de modèle du manufacturier SP-35S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.05 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de poinçons hydrauliques et de matrices standard de la série SP est dotée de boulons de 5/16 de pouce, ½ pouce, ⅝ de pouce et ¾ de pouce. L’ensemble de perforatrices et de matrices circulaires comporte des trous de 0,44 pouce, 0,56 pouce, 0,69 pouce et 0,81 pouce. Il a une pression de service de 10 000 livres par pouce carré, une capacité de 35 tonnes et un cylindre de rappel à ressort.

Spécifications techniques

  • ArticlePoinçon hydraulique léger de série SP
  • Taille de trou (po)0,44, 0,56, 0,69 et 0,81
  • Pression d'utilisation (lb/po²)10000
  • ApplicationPoinçonnage
  • ComprendSPD-438, SPD-688, SPD-563 et SPD-813, SPD-375, SPD-531, SPD-438 et SPD-688
  • Capacité (tonnes) 35
  • Taille du boulon (po) 5/16, 1/2, 5/8, et 3/4
  • Cylindre Ressorts de rappel
  • Caractéristiques Fonctionne avec les mains, pompes alimentées à l'air et l'électricité